ProductPage

ERIFLON PTFE-Glasgewebe «standard-glatt»

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

Produkteigenschaften

  • Antiadhäsiv
  • Minimaler Reibungskoeffizient
  • Physiologisch unbedenklich
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Witterungsbeständig
  • DimensionsstabilChemisch beständig
  • Niedrige Dielektrizitätskonstante
  • Guter Lichtbogenwiederstand
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit

Material
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm)
Breite (mm)
Farbe
Rollenlänge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
ROLL-E0.25-PTFE ERIFLON ROLL-E0.25-PTFE Artikelnummer ROLL-E0.25-PTFE
PTFE-Glasgewebe "standard-glatt" braun 0.08mm 50m/Rolle ERIFLON PTFE-Glasgewebe "standard-glatt" braun 0.08mm 50m/Rolle Artikelnummer PTFEGG0.08BRA#001
PTFE-Glasgewebe «standard-glatt» braun 0.13mm 50m/Rolle ERIFLON PTFE-Glasgewebe «standard-glatt» braun 0.13mm 50m/Rolle Artikelnummer PTFEGG0.13BRA#002
Material
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Dicke (mm)
Breite (mm)
Farbe
Rollenlänge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)