ProductPage

EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 ( HGW 2372.1, FR4)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Extrem hohe mechanische Festigkeit und Wärmeformbeständigkeit
  • Extrem raucharm und halogenfrei
  • Selbsverlöschend

Material: EP GC 202
Material Qualität: Epratex EP GC 202
Farbe
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -30 bis 130
Antistatisch: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 12mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 12mm Artikelnummer 13751786

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X12-HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 0.5 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 0.5 mm Artikelnummer 13751772

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X0.5-HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 1mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 1mm Artikelnummer 13751798

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X1HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 2 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 2 mm Artikelnummer 13751800

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X2-HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 3 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 3 mm Artikelnummer 13751815

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X3-HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 4 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 4 mm Artikelnummer 13751826

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X4-HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 5mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 5mm Artikelnummer 13751840

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X5HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 6mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 6mm Artikelnummer 13751844

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X6HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 8mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 8mm Artikelnummer 13751848

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X8HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 10 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 202 (HGW 2372.1, FR4) grün 10 mm Artikelnummer 13751782

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X10-HGW-GR

Material: EP GC 202
Material Qualität: Epratex EP GC 202
Farbe
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -30 bis 130
Antistatisch: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster