ProductPage

EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Extrem hohe mechanische Festigkeit und Wärmeformbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute dielektrische Eigenschaften (Hochspannung).

Material: EP GC 203
Material Qualität: Epratex EP GC 203
Farbe: Grün
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -40 bis 155
Antistatisch: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 0,5mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 0,5mm Artikelnummer 13751773

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X0.5HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 1mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 1mm Artikelnummer 13751796

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X1GL-HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 2 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 2 mm Artikelnummer 13751812

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X2HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 3 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 3 mm Artikelnummer 13751824

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X3HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 4mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 4mm Artikelnummer 13751833

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X4HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 5mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 5mm Artikelnummer 13751835

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X5-HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 6mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 6mm Artikelnummer 13751842

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X6GL-HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 8 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 8 mm Artikelnummer 13751846

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X8GL-HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 10 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 10 mm Artikelnummer 13751784

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X10HGW-GR

Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11)  grün 12 mm EPRATEX Kunststoffplatte EP GC 203 (HGW 2372.4, G11) grün 12 mm Artikelnummer 13751788

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X12HGW-GR

Material: EP GC 203
Material Qualität: Epratex EP GC 203
Farbe: Grün
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -40 bis 155
Antistatisch: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster