ProductPage

MULTILENE Kunststoffplatte Polyethylen HMW-PE/PE-500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Okulen-Schneidunterlagen. Die reine und fein marmorierte Qualität ist geeignet in der Fleisch-, Fisch- und Käseverarbeitung.

Produkteigenschaften

  • Massiver, hochwertiger Kunststoff
  • Schonung der Schneidwerkzeuge
  • Keine Feuchtigkeitsaufnahme
  • Leicht zu reinigen
  • Hygienisch einwandfrei, geschmacksneutral
  • In vielen Farben und Dicken lieferbar
  • Grösste Härte und Festigkeit aller PE-Typen
  • Oberfläche gehobelt, Kanten auf Wunsch gebrochen
Konformität
Alle reinen Materialien sind FDA und EC 1935/2004 konform.

Betrieb
Material: PE-HMW/PE-500
Farbe: Weiss
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -50 bis 80
Antistatisch: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x10mm natur (weiss) MULTILENE Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x10mm natur (weiss) Artikelnummer 13750700

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X10PE500-N

Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x15mm natur (weiss) MULTILENE Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x15mm natur (weiss) Artikelnummer 13750734

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X15PE500-N

Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x20mm natur (weiss) MULTILENE Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x20mm natur (weiss) Artikelnummer 13750763

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X20PE500-N

Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x25mm natur (weiss) MULTILENE Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x25mm natur (weiss) Artikelnummer 13750775

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X25PE500-N

Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x30mm natur (weiss) MULTILENE Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x30mm natur (weiss) Artikelnummer 13750800

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X30PE500-N

Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x40mm natur (weiss) MULTILENE Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 2000x1000x40mm natur (weiss) Artikelnummer 13750830

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X40PE500-N

Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 3000x2000x50mm natur (weiss) MULTILENE Kunststoffplatte HMW-PE/PE-500 rein 3000x2000x50mm natur (weiss) Artikelnummer 13750853

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X50PE500-N

Material: PE-HMW/PE-500
Farbe: Weiss
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -50 bis 80
Antistatisch: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)