ProductPage

EPRAMID Kunststoffplatte PA6 G

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

Spanungsfreier Werkstoff mit sehr hoher Abieb- und Verschleissfestigkeit.

Anwendung

Seilrollen, Einlageringe, dichwandige Formteile

Betrieb
Material: PA 6 G
Handelsmarke: Epramid 6 G
Dicke (mm)
Breite (mm): 1000
Länge (mm): 2000
Farbe: Natur
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x10mm natur/elfenbein EPRAMID Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x10mm natur/elfenbein Artikelnummer 2000X1000X10PA6G-N
Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x16mm natur/elfenbein EPRAMID Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x16mm natur/elfenbein Artikelnummer 2000X1000X16PA6G-N
Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x20mm natur/elfenbein EPRAMID Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x20mm natur/elfenbein Artikelnummer 2000X1000X20PA-N
Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x30mm natur/elfenbein EPRAMID Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x30mm natur/elfenbein Artikelnummer 2000X1000X30PA6-N
Material: PA 6 G
Handelsmarke: Epramid 6 G
Dicke (mm)
Breite (mm): 1000
Länge (mm): 2000
Farbe: Natur
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)