ProductPage

EPRATONE Kunststoffplatte Polyetheretherketon PEEK

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, beständig gegen energiereiche Strahlung, sterilisierbar.

Anwendung

Vakuum- und Nukleartechnik, Lager, Dichtungen, Luftfahrt, Medizin

Betrieb
Material: PEEK
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 1000
Breite (mm): 620
Temperatur (°C): von -60 bis 250
Antistatisch: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PEEK 1000x620x6mm natur EPRATONE Kunststoffplatte PEEK 1000x620x6mm natur Artikelnummer 13727090

Katalog Artikelnr 1: 1000X620X6PEEK-N

Kunststoffplatte PEEK 1000x620x8mm natur EPRATONE Kunststoffplatte PEEK 1000x620x8mm natur Artikelnummer 13727091

Katalog Artikelnr 1: 1000X620X8PEEK-N

Kunststoffplatte PEEK 1000x620x10 mm natur EPRATONE Kunststoffplatte PEEK 1000x620x10 mm natur Artikelnummer 13727079

Katalog Artikelnr 1: 1000X620X10PEEK-N

Kunststoffplatte PEEK 1000x620x16 mm natur EPRATONE Kunststoffplatte PEEK 1000x620x16 mm natur Artikelnummer 13727081

Katalog Artikelnr 1: 1000X620X16PEEK-N

Kunststoffplatte PEEK 1000x620x20 mm natur EPRATONE Kunststoffplatte PEEK 1000x620x20 mm natur Artikelnummer 13727082

Katalog Artikelnr 1: 1000X620X20PEEK-N

Material: PEEK
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 1000
Breite (mm): 620
Temperatur (°C): von -60 bis 250
Antistatisch: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)