ProductPage

EPRANITE Kunststoffplatte Polyethylenterephthalat PETP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Sehr gute Dimensionsstabilität und Gleiteigenschaften.

Anwendung

Präzisionsgleitteile

Betrieb
Material: PET-P
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 620
Temperatur (°C): von -50 bis 115
Antistatisch: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PET-P 2000x620x8mm natur EPRANITE Kunststoffplatte PET-P 2000x620x8mm natur Artikelnummer 13751037

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X8PP-N

Kunststoffplatte PET-P 2000x620x10mm natur EPRANITE Kunststoffplatte PET-P 2000x620x10mm natur Artikelnummer 13750983

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X10PETP-N

Kunststoffplatte PET-P 2000x620x12mm natur EPRANITE Kunststoffplatte PET-P 2000x620x12mm natur Artikelnummer 13750990

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X12PETP-N

Kunststoffplatte PET-P 2000x620x16mm natur EPRANITE Kunststoffplatte PET-P 2000x620x16mm natur Artikelnummer 13750997

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X16PETP-N

Kunststoffplatte PET-P 2000x620x20mm natur EPRANITE Kunststoffplatte PET-P 2000x620x20mm natur Artikelnummer 13751004

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X20PETP-N

Kunststoffplatte PET-P 2000x620x25mm natur EPRANITE Kunststoffplatte PET-P 2000x620x25mm natur Artikelnummer 13751011

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X25PETP-N

Kunststoffplatte PET-P 2000x620x30mm natur EPRANITE Kunststoffplatte PET-P 2000x620x30mm natur Artikelnummer 13751017

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X30PETP-N

Material: PET-P
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 620
Temperatur (°C): von -50 bis 115
Antistatisch: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)