ProductPage

EPRATEX Kunststoffplatte Phenol Formaldehyd PF CP 201 (HP 2061)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default ENG  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Gute mechanische und dielektrische Eigenschaften (Niederspannung)
  • Sehr gute Wärmeformbeständigkeit
  • Geringe thermische Ausdehnung

Material: PF CP 201
Farbe: Braun
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -30 bis 120
Antistatisch: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 0.5mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 0.5mm Artikelnummer 13751776

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X00.5HP-BR

Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 1mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 1mm Artikelnummer 13751799

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X1HP-BR

Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 1.5mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 1.5mm Artikelnummer 13751777

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X01.5HP-BR

Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 2mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 2mm Artikelnummer 13751814

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X2HP-BR

Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 3mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 3mm Artikelnummer 13751825

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X3HP-BR

Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 4mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 4mm Artikelnummer 13751834

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X4HP-BR

Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 5mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 5mm Artikelnummer 13751841

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X5HP-BR

Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 6mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 6mm Artikelnummer 13751845

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X6HP-BR

Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 8mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 8mm Artikelnummer 13751849

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X8HP-BR

Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 10mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CP 201 (HP 2061) braun 10mm Artikelnummer 13751785

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X10HP-BR

Material: PF CP 201
Farbe: Braun
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -30 bis 120
Antistatisch: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster