ProductPage

EPRATEX Kunststoffplatte Phenol Formaldehyd PF CC 201 (HGW 2082)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default ENG  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Gute mechanische und dielektrische Eigenschaften (Niederspannung)
  • Verschleissfest und wärmeformstabil
  • Konstruktionsmaterial für vielseitigen Einsatz

Material: PF CC 201
Material Qualität: Epratex PF CC 201
Farbe: Braun
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -30 bis 120
Antistatisch: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 0,5 mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 0,5 mm Artikelnummer 13751771

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X0.5-HGW-BR

Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 1mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 1mm Artikelnummer 13751797

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X1HGW-BR

Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 1,5 mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 1,5 mm Artikelnummer 13751779

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X1.5-HGW-BR

Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 2mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 2mm Artikelnummer 13751811

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X2HGW-BR

Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 3mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 3mm Artikelnummer 13751823

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X3HGW-BR

Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 4mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 4mm Artikelnummer 13751832

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X4HGW-BR

Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 5mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 5mm Artikelnummer 13751839

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X5HGW-BR

Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 6mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 6mm Artikelnummer 13751843

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X6HGW-BR

Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 8mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 8mm Artikelnummer 13751847

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X8HGW-BR

Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 10mm EPRATEX Kunststoffplatte PF CC 201 (HGW 2082) braun 10mm Artikelnummer 13751783

Katalog Artikelnr 1: 2050X1050X10HGW-BR

Material: PF CC 201
Material Qualität: Epratex PF CC 201
Farbe: Braun
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -30 bis 120
Antistatisch: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster