ProductPage

EPRAFORM Kunststoffplatte Polymethylmethacrylaat PMMA XT glasklar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Extrudierte Qualität
  • Bessere Dickentoleranzen als GS
  • Glasklar
  • Unerreicht witterungs- und alterungsbeständig (vergilbt nicht)
  • Brennbar wie hartes Holz - geringe Rauchentwicklung
  • Brandgase ungiftig
Dicken-Toleranzen: PMMA-Platten können Plus- oder Minustoleranzen aufweisen.

Material: PMMA XT
Farbe: Transparent
Dicke (mm)
Länge (mm): 3050
Breite (mm): 2050
Temperatur (°C): von -40 bis 80
Antistatisch: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x2mm glasklar EPRAFORM Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x2mm glasklar Artikelnummer 13766039

Katalog Artikelnr 1: 3050X2050X2PMMA-TR

Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x3mm glasklar EPRAFORM Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x3mm glasklar Artikelnummer 13900325

Katalog Artikelnr 1: PMMAXTPL3TRA#002; PMMA-XTPL3TRA-3050X2050X3

Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x4mm glasklar EPRAFORM Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x4mm glasklar Artikelnummer 13900327

Katalog Artikelnr 1: PMMAXTPL4TRA#002; PMMA-XTPL4TRA-3050X2050X4

Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x5mm glasklar EPRAFORM Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x5mm glasklar Artikelnummer 13766044

Katalog Artikelnr 1: 3050X2050X5PMMA-TR

Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x6mm glasklar EPRAFORM Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x6mm glasklar Artikelnummer 13766047

Katalog Artikelnr 1: 3050X2050X6PMMA-TR

Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x8mm glasklar EPRAFORM Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x8mm glasklar Artikelnummer 13766049

Katalog Artikelnr 1: 3050X2050X8PMMA-TR

Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x10mm glasklar EPRAFORM Kunststoffplatte PMMA XT 3050x2050x10mm glasklar Artikelnummer 13766036

Katalog Artikelnr 1: 3050X2050X10PMMA-TR

Material: PMMA XT
Farbe: Transparent
Dicke (mm)
Länge (mm): 3050
Breite (mm): 2050
Temperatur (°C): von -40 bis 80
Antistatisch: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)