ProductPage

EPRATAL Kunststoffplatte Polyacetal POM-C

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Hohe Festigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität
  • Geringe Feuchtigkeisaufnahme
  • Sehr gute Zerspanbarkeit

Anwendung

Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen.

Betrieb
Material: POM-C
Material Qualität: Epratal C
Farbe
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -50 bis 100
Antistatisch: Nein
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte POM-C 2000x620x8mm schwarz EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x620x8mm schwarz Artikelnummer 13751036

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X8POM-S

Kunststoffplatte POM-C 2000x620x10mm schwarz EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x620x10mm schwarz Artikelnummer 13750985

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X10POM-S

Kunststoffplatte POM-C 2000x620x16mm schwarz EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x620x16mm schwarz Artikelnummer 13750999

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X16POM-S

Kunststoffplatte POM-C 2000x620x20mm schwarz EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x620x20mm schwarz Artikelnummer 13751006

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X20POM-S

Kunststoffplatte POM-C 2000x620x25mm schwarz EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x620x25mm schwarz Artikelnummer 13751013

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X25POM-S

Kunststoffplatte POM-C 2000x620x30mm schwarz EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x620x30mm schwarz Artikelnummer 13751019

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X30POM-S

Kunststoffplatte POM-C 2000x620x40mm schwarz EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x620x40mm schwarz Artikelnummer 13751024

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X40POM-S

Kunststoffplatte POM-C 2000x620x50mm schwarz EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x620x50mm schwarz Artikelnummer 13751029

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X50POM-S

Kunststoffplatte POM-C 2000x1000x1mm weiss EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x1000x1mm weiss Artikelnummer 13750749

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X1POM-W

Kunststoffplatte POM-C 2000x1000x1.5mm weiss EPRATAL Kunststoffplatte POM-C 2000x1000x1.5mm weiss Artikelnummer 13750680

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X01.5POM-W

Material: POM-C
Material Qualität: Epratal C
Farbe
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm)
Temperatur (°C): von -50 bis 100
Antistatisch: Nein
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster