ProductPage

EPRAMID Kunststoffplatte Polyamid Gegossen PA6 G

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Spanungsfreier Werkstoff mit sehr hoher Abieb- und Verschleissfestigkeit.

Anwendung

Seilrollen, Einlageringe, dichwandige Formteile

Betrieb
Material: PA 6 G
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -40 bis 90
Antistatisch: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x10mm natur/elfenbein EPRAMID Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x10mm natur/elfenbein Artikelnummer 13750690

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X10PA6G-N

Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x16mm natur/elfenbein EPRAMID Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x16mm natur/elfenbein Artikelnummer 13750745

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X16PA6G-N

Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x20mm natur/elfenbein EPRAMID Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x20mm natur/elfenbein Artikelnummer 13750758

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X20PA-N

Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x30mm natur/elfenbein EPRAMID Kunststoffplatte PA 6 G 2000x1000x30mm natur/elfenbein Artikelnummer 13750794

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X30PA6-N

Material: PA 6 G
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -40 bis 90
Antistatisch: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)