ProductPage

EPRAMID Platte PA 6.6 GF30 schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Technische Gehäuse, Maschinenelemente

Material: PA
Material Qualität: Epramid 6.6 GF30
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 620
Antistatisch: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x10 mm, schwarz EPRAMID Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x10 mm, schwarz Artikelnummer 13765207

Katalog Artikelnr 1: 3000X620X10-PAGF-S

Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x12 mm, schwarz EPRAMID Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x12 mm, schwarz Artikelnummer 13765211

Katalog Artikelnr 1: 3000X620X12-PAGF-S

Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x16 mm, schwarz EPRAMID Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x16 mm, schwarz Artikelnummer 13765212

Katalog Artikelnr 1: 3000X620X16-PAGF-S

Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x20 mm, schwarz EPRAMID Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x20 mm, schwarz Artikelnummer 13765213

Katalog Artikelnr 1: 3000X620X20-PAGF-S

Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x25 mm, schwarz EPRAMID Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x25 mm, schwarz Artikelnummer 13765215

Katalog Artikelnr 1: 3000X620X25-PAGF-S

Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x30 mm, schwarz EPRAMID Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x30 mm, schwarz Artikelnummer 13765216

Katalog Artikelnr 1: 3000X620X30-PAGF-S

Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x40 mm, schwarz EPRAMID Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x40 mm, schwarz Artikelnummer 13765218

Katalog Artikelnr 1: 3000X620X40-PAGF-S

Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x50 mm, schwarz EPRAMID Kunststoffplatte PA66GF30 3000x620x50 mm, schwarz Artikelnummer 13765220

Katalog Artikelnr 1: 3000X620X50-PAGF-S

Material: PA
Material Qualität: Epramid 6.6 GF30
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 620
Antistatisch: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)