ProductPage

EPRAMID Kunststoffplatte Polyamid PA 6.6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bessere Verschleissfestigkeit und Wärmeformbeständigkeit als PA6.

Anwendung

Rollen, Gleitelemente, Maschinenbau

Betrieb
Material: PA 6.6
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 620
Temperatur (°C): von -30 bis 95
Antistatisch: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x8mm weiss EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x8mm weiss Artikelnummer 13751032

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X8PA-N

Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x10mm weiss EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x10mm weiss Artikelnummer 13750980

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X10PA-N

Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x12mm weiss EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x12mm weiss Artikelnummer 13750987

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X12PA-N

Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x16mm weiss EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x16mm weiss Artikelnummer 13750996

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X16PA6-N

Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x20mm weiss EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x20mm weiss Artikelnummer 13751003

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X20PA6-N

Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x30mm weiss EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x30mm weiss Artikelnummer 13751014

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X30PA-N

Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x40mm weiss EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x40mm weiss Artikelnummer 13751021

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X40PA6-N

Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x25mm weiss EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x25mm weiss Artikelnummer 13751010

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X25PA6-N

Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x50mm weiss EPRAMID Kunststoffplatte PA6.6 2000x620x50mm weiss Artikelnummer 13751027

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X50PA6-N

Material: PA 6.6
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 620
Temperatur (°C): von -30 bis 95
Antistatisch: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)