ProductPage

MULTILENE Kunststoffplatte Polyethylen PE-HD/Polyethylen PE-300 extrudiert

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Grosse Zähigkeit bei tiefen Temperaturen, warmform- und schweissbar.

Anwendung

Gehäuse, Kanister, Anlage und Behälterbau, Apparatebau.

Betrieb
Material: PE-HD/PE-300
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -50 bis 80
Antistatisch: Nein
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x2mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x2mm schwarz Artikelnummer 13750784

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X2PE-S

Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x3mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x3mm schwarz Artikelnummer 13750810

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X3PE-S

Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x4mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x4mm schwarz Artikelnummer 13750836

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X4PE-S

Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x5mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x5mm schwarz Artikelnummer 13750858

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X5PE-S

Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x6mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x6mm schwarz Artikelnummer 13750886

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X6PE-S

Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x8mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x8mm schwarz Artikelnummer 13750905

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X8PE-S

Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x10mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x10mm schwarz Artikelnummer 13750696

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X10PE-S

Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x12mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x12mm schwarz Artikelnummer 13750719

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X12PE-S

Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x15mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x15mm schwarz Artikelnummer 13750732

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X15PE-S

Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x20mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte PE-HD/PE-300 extrudiert 2000x1000x20mm schwarz Artikelnummer 13750762

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X20PE-S

Material: PE-HD/PE-300
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -50 bis 80
Antistatisch: Nein
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster