ProductPage

MULTILENE Kunststoffplatte Polyethylen PE-UHMW Regenerat

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Regenerat mit ähnlichen Eigenschaften wie PE-UHMW

Anwendung

Gleitelemente, Rutschen, Kettenführung

Material: PE-UHMW/PE-1000
Material Qualität: Regenerat
Farbe
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -200 bis 80
Antistatisch: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x8mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x8mm schwarz Artikelnummer 13750902

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X8PE-AS-S

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x10mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x10mm schwarz Artikelnummer 13750691

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X10PE-AS-S

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x12mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x12mm schwarz Artikelnummer 13750716

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X12PE-AS-S

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x15mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x15mm schwarz Artikelnummer 13750727

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X15PE-AS-S

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x20mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x20mm schwarz Artikelnummer 13750756

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X20-PE-S

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x30mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x30mm schwarz Artikelnummer 13750793

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X30-PE-S

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x5mm grün MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x5mm grün Artikelnummer 13750856

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X5PE-GR

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x6mm grün MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x6mm grün Artikelnummer 13750884

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X6PE-GR

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x8mm grün MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x8mm grün Artikelnummer 13750903

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X8PE-GR

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x10mm grün MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 Regenrat 2000x1000x10mm grün Artikelnummer 13750693

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X10PE-GR

Material: PE-UHMW/PE-1000
Material Qualität: Regenerat
Farbe
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -200 bis 80
Antistatisch: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster