ProductPage

MULTILENE Kunststoffplatte Polyethylen UHMW-PE/PE-1000


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Ausgezeichnete Tieftemperaturzähigkeit und Verschleissfestigkeit.

Anwendung

Dieses Material eignet sich für Gleitelemente z.B. in der Getränke- und Lebensmittelindustrie. Das Regenerat ist nur für industrielle Anwendungen bestimmt und nicht geeignet in der Lebensmittelverarbeitung.

Betrieb
Material: PE-UHMW/PE-1000
Material Qualität: Multilene PE-UHMW
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 2000x1000x25mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 2000x1000x25mm schwarz Artikelnummer 13750771

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X25PE-AS-S

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 2000x1000x40mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 2000x1000x40mm schwarz Artikelnummer 13750826

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X40PE-AS-S

Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 2000x1000x50mm schwarz MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 2000x1000x50mm schwarz Artikelnummer 13750849

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X50PE-AS-S

Material: PE-UHMW/PE-1000
Material Qualität: Multilene PE-UHMW
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)