ProductPage

PLEXIGLAS Kunststoffplatte Polymethylmethacrylaat PMMA XT klar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Extrudierte Qualität
  • Bessere Dickentoleranzen als GS
  • Glasklar
  • Unerreicht witterungs- und alterungsbeständig (vergilbt nicht)
  • Brennbar wie hartes Holz - geringe Rauchentwicklung
  • Brandgase ungiftig
Dicken-Toleranzen: PMMA-Platten können Plus- oder Minustoleranzen aufweisen.

Betrieb
Material: PMMA XT
Farbe: Klar
Dicke (mm)
Länge (mm): 2050
Breite (mm): 1250
Temperatur (°C): von 70 bis 70
Antistatisch: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PMMA XT  2050x1250x2mm transparent PLEXIGLAS Kunststoffplatte PMMA XT 2050x1250x2mm transparent Artikelnummer 13751866

Katalog Artikelnr 1: 2050X1250X2PMMA-TR

Kunststoffplatte PMMA XT  2050 x1250x3mm transparent PLEXIGLAS Kunststoffplatte PMMA XT 2050 x1250x3mm transparent Artikelnummer 13900324

Katalog Artikelnr 1: PMMAXTPL3TRA#001; PMMA-XTPL3TRA-2050X1250X3

Kunststoffplatte PMMA XT  2050x1250x4mm transparent PLEXIGLAS Kunststoffplatte PMMA XT 2050x1250x4mm transparent Artikelnummer 13900326

Katalog Artikelnr 1: PMMAXTPL4TRA#001; PMMA-XTPL4TRA-2050X1250X4

Kunststoffplatte PMMA XT  2050x1250x5mm transparent PLEXIGLAS Kunststoffplatte PMMA XT 2050x1250x5mm transparent Artikelnummer 13900328

Katalog Artikelnr 1: PMMAXTPL5TRA#001; PMMA-XTPL5TRA-2050X1250X5

Kunststoffplatte PMMA XT  2050x1250x6mm transparent PLEXIGLAS Kunststoffplatte PMMA XT 2050x1250x6mm transparent Artikelnummer 13751888

Katalog Artikelnr 1: 2050X1250X6PMMA-TR

Kunststoffplatte PMMA XT  2050x1250x8mm transparent PLEXIGLAS Kunststoffplatte PMMA XT 2050x1250x8mm transparent Artikelnummer 13751891

Katalog Artikelnr 1: 2050X1250X8PMMA-TR

Kunststoffplatte PMMA XT  2050x1250x10mm transparent PLEXIGLAS Kunststoffplatte PMMA XT 2050x1250x10mm transparent Artikelnummer 13751858

Katalog Artikelnr 1: 2050X1250X10PMMA-TR

Kunststoffplatte PMMA XT  2050x1250x12mm transparent PLEXIGLAS Kunststoffplatte PMMA XT 2050x1250x12mm transparent Artikelnummer 13751860

Katalog Artikelnr 1: 2050X1250X12PMMA-TR

0,01 Quadratmeter pro Paket
Kunststoffplatte PMMA XT  2050x1520x15mm transparent PLEXIGLAS Kunststoffplatte PMMA XT 2050x1520x15mm transparent Artikelnummer 13751861

Katalog Artikelnr 1: 2050X1250X15PMMA-TR

Material: PMMA XT
Farbe: Klar
Dicke (mm)
Länge (mm): 2050
Breite (mm): 1250
Temperatur (°C): von 70 bis 70
Antistatisch: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)