ProductPage

MULTILENE Kunststoffplatte Polypropylen PP-H extrudiert

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Höhere Härte, Steifigkeit und Gebrauchstemperatur als PE-HD.

Anwendung

Behälterbau, Chemieindustrie, Gebrauchsartikel, Pumpengehäuse

Betrieb
Material: PP-H
Farbe: Grau
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -5 bis 100
Antistatisch: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x2mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x2mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750788

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X2PP-GRAU

Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x3mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x3mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750812

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X3PP-GRAU

Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x4mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x4mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750840

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X4PP-GR

Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x5mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x5mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750867

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X5PP-GRAU

Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x6mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x6mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750892

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X6PP-GRAU

Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x8mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x8mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750910

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X8PP-GRAU

Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x10mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x10mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750705

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X10PP-GR

Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x12mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x12mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750723

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X12PP-GRAU

Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x15mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x15mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750737

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X15PP-GRAU

Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x20mm grau RAL 7032 MULTILENE Kunststoffplatte PP-H extrudiert 2000x1000x20mm grau RAL 7032 Artikelnummer 13750766

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X20PP-GRAU

Material: PP-H
Farbe: Grau
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -5 bis 100
Antistatisch: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster