ProductPage

ERIFLON Kunststoffplatte Polytetrafluorethylen PTFE rein virginal

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default ENG  (PDF)
Produktübersicht

Herrvorragende Gleiteigenschaften und Chemiekalienbeständigkeit.

Anwendung

Auskleidungen, Dichtungen, Isolationen, Gleitelemente

Betrieb
Material: PTFE
Farbe: Weiss
Dicke (mm)
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Temperatur (°C): von -240 bis 270
Antistatisch: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x1mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x1mm Artikelnummer 13733726

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X1PTFE-W

Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x1.5mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x1.5mm Artikelnummer 13733719

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X1.5PTFE-W

Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x2mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x2mm Artikelnummer 13733733

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X2PTFE-W

Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x3mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x3mm Artikelnummer 13733737

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X3PTFE-W

Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x4mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x4mm Artikelnummer 13733740

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X4PTFE-W

Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x5mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x5mm Artikelnummer 13733744

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X5PTFE-W

Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x6mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x6mm Artikelnummer 13733745

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X6PTFE-W

Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x8mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x8mm Artikelnummer 13733747

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X8PTFE-W

Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x10mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x10mm Artikelnummer 13733721

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X10PTFE-W

Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x12mm ERIFLON Kunststoffplatte PTFE rein virginal weiss 1200x1200x12mm Artikelnummer 13733722

Katalog Artikelnr 1: 1200X1200X12PTFE-W

Material: PTFE
Farbe: Weiss
Dicke (mm)
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Temperatur (°C): von -240 bis 270
Antistatisch: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster