ProductPage

ERLAN Kunststoffplatte Polyurethan PUR-Polyurethan (AU) D44 L 4080

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

L4080 ist eine Standard 80 Shore A Polyurethanplatte in D44 Qualität, welche bis zu einer Dicke von 12 mm im Schleuder-Verfahren hergestellt wird. Dickere Platten werden gegossen. Die Platte ist in einem natürlichen Weiss gehalten, was unter UV-Einstrahlung nachdunkeln kann. Dies hat aber keinen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Platte.
Bis zu einer Dicke von 10 mm fertigen wir 2-D Teile und Dichtungen aus L4190, Dickere Platten können wir auf unseren Schlagscheren schneiden.

Produkteigenschaften

  • Standardqualität mit guter Verschliess-und Abreibfestigkeit
  • Geeignet für den Einsatz mit Mineralölen und Fetten
  • Gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit
  • Hohe Reissfestigkeit
  • Relativ hohes Elastizitätsverhalten
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A
  • Farbe in neutralem Weiss gehalten

Einsatzbereiche:
  • Abstreifer
  • Dichtungen
  • Schürfleisten
  • Abweiser
  • Profilstreifen

Material: PUR
Farbe: Natur
Dicke (mm): 5
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -10 bis 60
Antistatisch: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PUR-Polyurethan (AU) D44 L4080 5 mm ERLAN Kunststoffplatte PUR-Polyurethan (AU) D44 L4080 5 mm Artikelnummer 14147455

Katalog Artikelnr 1: FLK18748-1000-2000-5

Material: PUR
Farbe: Natur
Dicke (mm): 5
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -10 bis 60
Antistatisch: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)