ProductPage

ERIFLON Kunststoffplatte Polyvinylidenfluorid PVDF


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Grösste Härte aller Fluorkunststoffe, strahlenbeständig und sterilisierbar.

Anwendung

Armaturen, Autoklaventeile, Filterglocke

Betrieb
Material: PVDF
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm): 620
Temperatur (°C): von -60 bis 250
Antistatisch: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PVDF 2000x620x8 mm, natur ERIFLON Kunststoffplatte PVDF 2000x620x8 mm, natur Artikelnummer 13751038

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X8PVDF-N

Kunststoffplatte PVDF 2000x620x10 mm, natur ERIFLON Kunststoffplatte PVDF 2000x620x10 mm, natur Artikelnummer 13750986

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X10PVDF-N

Kunststoffplatte PVDF 2000x620x16 mm, natur ERIFLON Kunststoffplatte PVDF 2000x620x16 mm, natur Artikelnummer 13751000

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X16PVDF-N

Kunststoffplatte PVDF 2000x620x20 mm, natur ERIFLON Kunststoffplatte PVDF 2000x620x20 mm, natur Artikelnummer 13751007

Katalog Artikelnr 1: 2000X620X20PVDF-N

Material: PVDF
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm): 620
Temperatur (°C): von -60 bis 250
Antistatisch: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)