ProductPage

ERLAN Kunststoffplatte Polyurethan PUR-Polyurethan (AU) D44 L 4080

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Spezialmaterial mit erhöhter Verschleiss- und Abriebfestigkeit
  • Geeignet für den Einsatz mit Mineralölen
  • Hohe Reissfestigkeit
  • Relativ hohes Elastizitätsverhalten
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A
  • Farbe natur = milchig weiss bis braun

Material: PUR
Farbe: Natur
Dicke (mm): 5
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -10 bis 60
Antistatisch: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PUR-Polyurethan (AU) D44 L4080 5 mm ERLAN Kunststoffplatte PUR-Polyurethan (AU) D44 L4080 5 mm Artikelnummer 14147455

Katalog Artikelnr 1: FLK18748-1000-2000-5

Material: PUR
Farbe: Natur
Dicke (mm): 5
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Temperatur (°C): von -10 bis 60
Antistatisch: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)