ProductPage

EPRADUR Kunststoffplatte Polyvinylchlorid Hart grau RAL 7011

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: PVC-U
Farbe: Grau
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x1mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x1mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750750

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X1PVC-GR

Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x2mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x2mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750790

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X2PVC-GR

Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x3mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x3mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750816

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X3PVC-GR

Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x4mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x4mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750842

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X4PVC-GR

Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x5mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x5mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750870

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X5PVC-GR

Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x6mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x6mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750894

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X6PVC-GR

Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x8mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x8mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750913

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X8PVC-GR

Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x10mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x10mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750709

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X10PVC-GR

Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x12mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x12mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750724

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X12PVC-GR

Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x15mm grau RAL 7011 EPRADUR Kunststoffplatte PVC hart 2000x1000x15mm grau RAL 7011 Artikelnummer 13750740

Katalog Artikelnr 1: 2000X1000X15PVC-GR

Material: PVC-U
Farbe: Grau
Dicke (mm)
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster