ProductPage

EPRAMID Platte PA 6 G

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

  • Besonders belastungsfähiges, schlag- und abriebfestes Polyamid
  • Gegenüber extrudierter Qualität höhere Temperaturbeständigkeit
  • Gut spanabhebend bearbeitbar
  • Praktisch spannungsfrei

Material: PA 6 G
Handelsmarke: Epramid 6 G
Dicke (mm)
Breite (mm): 1000
Länge (mm): 2000
Farbe: Natur
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte PA6G 2000x1000x25 mm, natur EPRAMID Kunststoffplatte PA6G 2000x1000x25 mm, natur Artikelnummer 2000X1000X25PA6-N
Kunststoffplatte PA6G 2000x1000x40 mm, natur EPRAMID Kunststoffplatte PA6G 2000x1000x40 mm, natur Artikelnummer 2000X1000X40PA6-N
Material: PA 6 G
Handelsmarke: Epramid 6 G
Dicke (mm)
Breite (mm): 1000
Länge (mm): 2000
Farbe: Natur
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)