ProductPage

EPRAMID Kunststoffrundstab Polyamid glasfaserverstärkt PA 6.6 GF30

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Im Vergleich zu PA6 GF30 noch bessere Festigkeit und geringerer Wärmausdehnung.

Anwendung

technische Gehäuse, Maschinenelemente

Betrieb
Material: PA 6.6 GF30
Material Qualität: Epramid 6 GF30
Farbe: Schwarz
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 3000
Betriebstemperatur (°C): von -20 bis 120
Handelsmarke: Epramid 6.6 GF30
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø20 schwarz EPRAMID Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø20 schwarz Artikelnummer 13905694

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X3000PA66GF-S

Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø25 schwarz EPRAMID Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø25 schwarz Artikelnummer 13905762

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X3000PA66GF-S

Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø30 schwarz EPRAMID Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø30 schwarz Artikelnummer 13905826

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X3000PA66GF-S

Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø40 schwarz EPRAMID Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø40 schwarz Artikelnummer 13905925

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X3000PA66GF-S

Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø50 schwarz EPRAMID Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø50 schwarz Artikelnummer 13906004

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X3000PA66GF-S

Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø60 schwarz EPRAMID Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø60 schwarz Artikelnummer 13906092

Katalog Artikelnr 1: RDST-60X3000PA66GF-S

Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø70 schwarz EPRAMID Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø70 schwarz Artikelnummer 13906144

Katalog Artikelnr 1: RDST-70X3000PA66GF-S

Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø80 schwarz EPRAMID Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø80 schwarz Artikelnummer 13906198

Katalog Artikelnr 1: RDST-80X3000PA66GF-S

Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø100 schwarz EPRAMID Rundstab PA6.6 GF30 3000 Ø100 schwarz Artikelnummer 13905413

Katalog Artikelnr 1: RDST-100X3000PA66GF

Material: PA 6.6 GF30
Material Qualität: Epramid 6 GF30
Farbe: Schwarz
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 3000
Betriebstemperatur (°C): von -20 bis 120
Handelsmarke: Epramid 6.6 GF30
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)