ProductPage

MULTILENE Kunststoffrundstab Polyethylen PE-HD extrudiert

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Grosse Zähigkeit auch bei tiefen Temperaturen
  • Antiadhäsive Oberfläche
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Warmform- und schweissbar

Anwendung

Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen.

Betrieb
Material: PE-HD
Material Qualität: PE-HD, extrudiert
Farbe: Schwarz
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -50 bis 80
Handelsmarke: Multilene PE
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab PE-HD extrudiert Ø 1500mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 1500mm schwarz Artikelnummer 13905552

Katalog Artikelnr 1: RDST-150X2000-PE-S

Rundstab PE-HD extrudiert Ø 20mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 20mm schwarz Artikelnummer 13905682

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X2000-PE-S

Rundstab PE-HD extrudiert Ø 25mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 25mm schwarz Artikelnummer 13905754

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X2000PE-S

Rundstab PE-HD extrudiert Ø 30mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 30mm schwarz Artikelnummer 13905814

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X2000PE-S

Rundstab PE-HD extrudiert Ø 40mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 40mm schwarz Artikelnummer 13905915

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X2000PE-S

Rundstab PE-HD extrudiert Ø 50mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 50mm schwarz Artikelnummer 13905995

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X2000PE-S

Rundstab PE-HD extrudiert Ø 60mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 60mm schwarz Artikelnummer 13906079

Katalog Artikelnr 1: RDST-60X2000-PE-S

Rundstab PE-HD extrudiert Ø 70mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 70mm schwarz Artikelnummer 13906135

Katalog Artikelnr 1: RDST-70X2000PE-S

Rundstab PE-HD extrudiert Ø 80mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 80mm schwarz Artikelnummer 13906186

Katalog Artikelnr 1: RDST-80X2000-PE-S

Rundstab PE-HD extrudiert Ø 100mm schwarz MULTILENE Rundstab PE-HD extrudiert Ø 100mm schwarz Artikelnummer 13905406

Katalog Artikelnr 1: RDST-100X2000PE-S

Material: PE-HD
Material Qualität: PE-HD, extrudiert
Farbe: Schwarz
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -50 bis 80
Handelsmarke: Multilene PE
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster