ProductPage

MULTILENE Kunststoffrundstab Polyethylen UHMW-PE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Ausgezeichnete Tieftemperaturzähigkeit und Verschleissfestigkeit.

Anwendung

Gleitelemente, Rutschen, Kettenführung, Lebensmittelbereich

Betrieb
Material: PE-UHMW
Material Qualität: Multilene PE-M
Farbe: Grün
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Betriebstemperatur (°C): von -250 bis 80
Handelsmarke: Multilene PE-M
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 20mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 20mm grün Artikelnummer 13905685

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X2000PE-GR

Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 25mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 25mm grün Artikelnummer 13905752

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X2000PE-GR

Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 30mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 30mm grün Artikelnummer 13905813

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X2000PE-GR

Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 40mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 40mm grün Artikelnummer 13905914

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X2000PE-GR

Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 50mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 50mm grün Artikelnummer 13905993

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X2000PE-GR

Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 60mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 60mm grün Artikelnummer 13906084

Katalog Artikelnr 1: RDST-60X2000PE-GR

Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 70mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 70mm grün Artikelnummer 13906133

Katalog Artikelnr 1: RDST-70X2000PE-GR

Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 80mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 80mm grün Artikelnummer 13906190

Katalog Artikelnr 1: RDST-80X2000PE-GR

Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 90mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 90mm grün Artikelnummer 13906239

Katalog Artikelnr 1: RDST-90X2000PE-GR

Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 100mm grün MULTILENE Rundstab UHMW-PE/PE-1000 Ø 100mm grün Artikelnummer 13905404

Katalog Artikelnr 1: RDST-100X2000PE-GR

Material: PE-UHMW
Material Qualität: Multilene PE-M
Farbe: Grün
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Betriebstemperatur (°C): von -250 bis 80
Handelsmarke: Multilene PE-M
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)