ProductPage

MULTILENE Kunststoffrundstab Polypropylen PP-H extrudiert

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Höhere Steifigkeit und Härte als PE-HD
  • Hohe Biegewechselfestigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit

Anwendung

Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen.

Betrieb
Material: PP-H
Material Qualität: Multilene PP
Farbe
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von 0 bis 100
Handelsmarke: Multilene PP
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab PP-H extrudiert Ø 20mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 20mm grau Artikelnummer 13905686

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X2000PP-GR

Rundstab PP-H extrudiert Ø 25mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 25mm grau Artikelnummer 13905749

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X2000-PP-GR

Rundstab PP-H extrudiert Ø 30mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 30mm grau Artikelnummer 13905816

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X2000PP-GR

Rundstab PP-H extrudiert Ø 40mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 40mm grau Artikelnummer 13905911

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X2000-PP-GR

Rundstab PP-H extrudiert Ø 50mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 50mm grau Artikelnummer 13905996

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X2000PP-GR

Rundstab PP-H extrudiert Ø 60mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 60mm grau Artikelnummer 13906082

Katalog Artikelnr 1: RDST-60X2000-PP-GR

Rundstab PP-H extrudiert Ø 70mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 70mm grau Artikelnummer 13906132

Katalog Artikelnr 1: RDST-70X2000-PP-GR

Rundstab PP-H extrudiert Ø 80mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 80mm grau Artikelnummer 13906189

Katalog Artikelnr 1: RDST-80X2000-PP-GR

Rundstab PP-H extrudiert Ø 100mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 100mm grau Artikelnummer 13905403

Katalog Artikelnr 1: RDST-100X2000-PP-GR

Rundstab PP-H extrudiert Ø 120mm grau MULTILENE Rundstab PP-H extrudiert Ø 120mm grau Artikelnummer 13905481

Katalog Artikelnr 1: RDST-120X2000-PP-GR

Material: PP-H
Material Qualität: Multilene PP
Farbe
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von 0 bis 100
Handelsmarke: Multilene PP
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster