ProductPage

ERIFLON Kunststoffrundstab Polytetrafluorethylen PTFE rein virginal

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default ENG  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Sehr gute Gleiteigenschaft
  • Ausgezeichnete Chemie- und Witterungsbeständigkeit
  • Antiadhäsiv
  • Sehr gutes dielektrisches Verhalten

Anwendung

Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen.

Betrieb
Material: PTFE
Material Qualität: PTFE, rein, virginal
Farbe: Weiss
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 2000
Betriebstemperatur (°C): von -240 bis 260
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 6mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 6mm Artikelnummer 13906110

Katalog Artikelnr 1: RDST-6X1000PTFE-W

0,07 Kilogramm pro Paket
Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 8mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 8mm Artikelnummer 13906218

Katalog Artikelnr 1: RDST-8X1000PTFE-W

Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 10mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 10mm Artikelnummer 13905430

Katalog Artikelnr 1: RDST-10X1000-PTFE-W

Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 12mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 12mm Artikelnummer 13905497

Katalog Artikelnr 1: RDST-12X1000-PTFE-W

Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 15mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 15mm Artikelnummer 13905573

Katalog Artikelnr 1: RDST-15X1000-PTFE-W

Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 20mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 20mm Artikelnummer 13905664

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X1000-PTFE-W

Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 25mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 25mm Artikelnummer 13905735

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X1000-PTFE-W

Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 30mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 30mm Artikelnummer 13905797

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X1000-PTFE-W

Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 35mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 35mm Artikelnummer 13905846

Katalog Artikelnr 1: RDST-35X1000-PTFE-W

Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 40mm ERIFLON Rundstab PTFE rein virginal weiss Ø 40mm Artikelnummer 13905891

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X1000-PTFE-W

Material: PTFE
Material Qualität: PTFE, rein, virginal
Farbe: Weiss
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 2000
Betriebstemperatur (°C): von -240 bis 260
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster