ProductPage

EPRAMID Kunststoffrundstab Polyamid PA 6.6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Höhere Wärmeformbeständigkeit, Steifigkeit und Härte als PA-6
  • Geringere Feuchtigkeitsaufnahme als PA-6

Anwendung

Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen.

Betrieb
Material: PA 6.6
Material Qualität: Epramid 6
Farbe
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -30 bis 95
Handelsmarke: Epramid 6.6
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab PA6.6 Ø 120mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 120mm weiss Artikelnummer 13905484

Katalog Artikelnr 1: RDST-120X3000-PA66-W

Rundstab PA6.6 Ø 150mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 150mm weiss Artikelnummer 13905558

Katalog Artikelnr 1: RDST-150X3000-PA66-W

Rundstab PA6.6 Ø 10mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 10mm weiss Artikelnummer 13905450

Katalog Artikelnr 1: RDST-10X3000PA-N

Rundstab PA6.6 Ø 12mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 12mm weiss Artikelnummer 13905507

Katalog Artikelnr 1: RDST-12X3000-PA66-W

Rundstab PA6.6 Ø 15mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 15mm weiss Artikelnummer 13905585

Katalog Artikelnr 1: RDST-15X3000PA66-N

Rundstab PA6.6 Ø  20mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 20mm weiss Artikelnummer 13905691

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X3000-PA66-W

Rundstab PA6.6 Ø 25mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 25mm weiss Artikelnummer 13905759

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X3000PA-N

Rundstab PA6.6 Ø 30mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 30mm weiss Artikelnummer 13905822

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X3000-PA66-W

Rundstab PA6.6 Ø 35mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 35mm weiss Artikelnummer 13905858

Katalog Artikelnr 1: RDST-35X3000-PA66-W

Rundstab PA6.6 Ø 40mm weiss EPRAMID Rundstab PA6.6 Ø 40mm weiss Artikelnummer 13905923

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X3000PA-N

Material: PA 6.6
Material Qualität: Epramid 6
Farbe
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -30 bis 95
Handelsmarke: Epramid 6.6
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster