ProductPage

EPRAMID Kunststoffrundstab Polyamid PA 6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Daten- und Produkthandhabungsblatt  (PDF)
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Konstruktionsverkstoff mit hoher Festigkeit und Schlagzähigkeit

Anwendung

Zahnräder, Rollen, Lager, Gleitelemente

Betrieb
Material: PA6
Material Qualität: Epramid 6
Farbe
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -40 bis 90
Handelsmarke: Epramid 6
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab PA6 Ø 15mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 15mm schwarz Artikelnummer 13905584

Katalog Artikelnr 1: RDST-15X3000PA6-S

Rundstab PA6 Ø 20mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 20mm schwarz Artikelnummer 13905693

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X3000PA-S

Rundstab PA6 Ø 25mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 25mm schwarz Artikelnummer 13905757

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X3000-PA6-S

Rundstab PA6 Ø 30mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 30mm schwarz Artikelnummer 13905825

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X3000PA-S

Rundstab PA6 Ø 40mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 40mm schwarz Artikelnummer 13905924

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X3000PA-S

Rundstab PA6 Ø 50mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 50mm schwarz Artikelnummer 13906002

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X3000PA-S

Rundstab PA6 Ø 60 mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 60 mm schwarz Artikelnummer 13906091

Katalog Artikelnr 1: RDST-60X3000PA6-S

Rundstab PA6 Ø 70 mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 70 mm schwarz Artikelnummer 13906142

Katalog Artikelnr 1: RDST-70X3000PA-S

Rundstab PA6 Ø 80 mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 80 mm schwarz Artikelnummer 13906192

Katalog Artikelnr 1: RDST-80X3000-PA6-S

Rundstab PA6 Ø 90 mm schwarz EPRAMID Rundstab PA6 Ø 90 mm schwarz Artikelnummer 13906246

Katalog Artikelnr 1: RDST-90X3000PA-S

Material: PA6
Material Qualität: Epramid 6
Farbe
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -40 bis 90
Handelsmarke: Epramid 6
Filter löschen (35 der 35 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster