ProductPage

EPRATONE Kunststoffrundstab Polyetheretherketon PEEK

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, beständig gegen energiereiche Strahlung, sterilisierbar.

Anwendung

Vakuum- und Nukleartechnik, Lager, Dichtungen, Luftfahrt, Medizin

Betrieb
Material: PEEK
Material Qualität: Epratone PEEK
Farbe: Natur
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -60 bis 250
Handelsmarke: Epratone PEEK
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab PEEK Ø 6mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 6mm Natur Artikelnummer 13906106

Katalog Artikelnr 1: RDST-6X1000-PEEK-N

Rundstab PEEK Ø 8 mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 8 mm Natur Artikelnummer 13906211

Katalog Artikelnr 1: RDST-8X1000-PEEK-N

Rundstab PEEK Ø 10mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 10mm Natur Artikelnummer 13905427

Katalog Artikelnr 1: RDST-10X1000-PEEK-N

Rundstab PEEK Ø 12mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 12mm Natur Artikelnummer 13905501

Katalog Artikelnr 1: RDST-12X1000PEEK-N

Rundstab PEEK Ø 16mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 16mm Natur Artikelnummer 13905606

Katalog Artikelnr 1: RDST-16X1000PEEK-N

Rundstab PEEK Ø 18mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 18mm Natur Artikelnummer 13905626

Katalog Artikelnr 1: RDST-18X1000PEEK-N

Rundstab PEEK Ø 20mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 20mm Natur Artikelnummer 13905659

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X1000-PEEK-N

0,001 Kilogramm pro Paket
Rundstab PEEK Ø 25mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 25mm Natur Artikelnummer 13905741

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X1000PEEK-N

Rundstab PEEK Ø 30mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 30mm Natur Artikelnummer 13905806

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X1000PEEK-N

Rundstab PEEK Ø 35mm Natur EPRATONE Rundstab PEEK Ø 35mm Natur Artikelnummer 13905843

Katalog Artikelnr 1: RDST-35X1000-PEEK-N

Material: PEEK
Material Qualität: Epratone PEEK
Farbe: Natur
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -60 bis 250
Handelsmarke: Epratone PEEK
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster