ProductPage

EPRANITE Kunststoffrundstab Polyethylenterephthalat PETP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Sehr gute Dimensionsstabilität und Gleiteigenschaften.

Anwendung

Präzisionsgleitteile

Betrieb
Material: PETP
Material Qualität: Epranite
Farbe: Weiss
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 3000
Betriebstemperatur (°C): von -50 bis 115
Handelsmarke: Epranite
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Rundstab PETP Ø 20mm weiss EPRANITE Rundstab PETP Ø 20mm weiss Artikelnummer 13905696

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X3000PET-N

Rundstab PETP Ø 25mm weiss EPRANITE Rundstab PETP Ø 25mm weiss Artikelnummer 13905764

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X3000PET-N

Rundstab PETP Ø 30mm weiss EPRANITE Rundstab PETP Ø 30mm weiss Artikelnummer 13905827

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X3000PET-N

Rundstab PETP Ø 40mm weiss EPRANITE Rundstab PETP Ø 40mm weiss Artikelnummer 13905926

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X3000PET-N

Rundstab PETP Ø 50mm weiss EPRANITE Rundstab PETP Ø 50mm weiss Artikelnummer 13906006

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X3000PET-N

Rundstab PETP Ø 60mm weiss EPRANITE Rundstab PETP Ø 60mm weiss Artikelnummer 13906094

Katalog Artikelnr 1: RDST-60X3000PET-N

Material: PETP
Material Qualität: Epranite
Farbe: Weiss
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 3000
Betriebstemperatur (°C): von -50 bis 115
Handelsmarke: Epranite
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)