ProductPage

EPRATEX Kunststoffrundstab Phenol Formaldehyd PF CC 42 (HGW 2088)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default ENG  (PDF)
Produktübersicht

Produkteigenschaften

  • Gute mechanische und dielektrische Eigenschaften (Niederspannung)
  • Verschleissfest und wärmeformstabil
  • Konstruktionsmaterial für vielseitigen Einsatz

Material: PF CC 42/HGW 2088
Material Qualität: Epratex PF CC42
Farbe: Braun
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -30 bis 120
Handelsmarke: Epratex PF CC
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 10mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 10mm Artikelnummer 13905425

Katalog Artikelnr 1: RDST-10X1000-HGW#001; RDST-10X1000-HGW2088-BRAUN

Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 15mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 15mm Artikelnummer 13905569

Katalog Artikelnr 1: RDST-15X1000-HGW#001; RDST-15X1000-HGW2088-BRAUN

Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 20mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 20mm Artikelnummer 13905653

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X1000-HGW#001; RDST-20X1000-HGW2088-BRAUN

Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 25mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 25mm Artikelnummer 13905727

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X1000-HGW#001; RDST-25X1000-HGW2088-BRAUN

Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 30mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 30mm Artikelnummer 13905781

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X1000-HGW#001; RDST-30X1000-HGW2088-BRAUN

Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 40mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 40mm Artikelnummer 13905877

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X1000-HGW#001; RDST-40X1000-HGW2088-BRAUN

Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 50mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 50mm Artikelnummer 13905963

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X1000-HGW#001; RDST-50X1000-HGW2088-BRAUN

Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 60mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 60mm Artikelnummer 13906045

Katalog Artikelnr 1: RDST-60X1000-HGW#001; RDST-60X1000-HGW2088-BRAUN

Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 70mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 70mm Artikelnummer 13906117

Katalog Artikelnr 1: RDST-70X1000-HGW-BR

Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 80mm EPRATEX Rundstab HGW 2088 PF CC 42 braun Ø 80mm Artikelnummer 13906157

Katalog Artikelnr 1: RDST-80X1000-HGW#001; RDST-80X1000-HGW2088-BRAUN

Material: PF CC 42/HGW 2088
Material Qualität: Epratex PF CC42
Farbe: Braun
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -30 bis 120
Handelsmarke: Epratex PF CC
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster