ProductPage

EPRAFORM Kunststoffrundstab Polymethylmethacrylaat Gegossen PMMA GS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Witterungsbeständiger Werkstoff mit ausgezeichneter Lichtdurchlässigkeit

Anwendung

Werbetechnik, Display, Wintergärten, Möbel, Maschinen- Gerätebau

Betrieb
Material: PMMA-GS
Material Qualität: Epraform PMMA-GS
Farbe: Transparent
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -40 bis 80
Handelsmarke: Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Rundstab PMMA GS Ø 10mm transparent EPRAFORM Rundstab PMMA GS Ø 10mm transparent Artikelnummer 13905439

Katalog Artikelnr 1: RDST-10X2000-PMMA-TR

Rundstab PMMA GS Ø 15mm transparent EPRAFORM Rundstab PMMA GS Ø 15mm transparent Artikelnummer 13905577

Katalog Artikelnr 1: RDST-15X2000-PMMA-TR

Rundstab PMMA GS Ø 20mm transparent EPRAFORM Rundstab PMMA GS Ø 20mm transparent Artikelnummer 13905683

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X2000-PMMA-TR

Rundstab PMMA GS Ø 25mm transparent EPRAFORM Rundstab PMMA GS Ø 25mm transparent Artikelnummer 13905746

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X2000-PMMA-TR

Rundstab PMMA GS Ø 30mm transparent EPRAFORM Rundstab PMMA GS Ø 30mm transparent Artikelnummer 13905811

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X2000-PMMA-TR

Rundstab PMMA GS Ø 40mm transparent EPRAFORM Rundstab PMMA GS Ø 40mm transparent Artikelnummer 13905909

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X2000-PMMA-TR

Rundstab PMMA GS Ø 50mm transparent EPRAFORM Rundstab PMMA GS Ø 50mm transparent Artikelnummer 13905990

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X2000-PMMA-TR

Rundstab PMMA GS Ø 60mm transparent EPRAFORM Rundstab PMMA GS Ø 60mm transparent Artikelnummer 13906080

Katalog Artikelnr 1: RDST-60X2000-PMMA-TR

Rundstab PMMA GS Ø 80mm transparent EPRAFORM Rundstab PMMA GS Ø 80mm transparent Artikelnummer 13906187

Katalog Artikelnr 1: RDST-80X2000-PMMA-TR

Material: PMMA-GS
Material Qualität: Epraform PMMA-GS
Farbe: Transparent
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -40 bis 80
Handelsmarke: Epraform PMMA
Herstellungsmethode
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)