ProductPage

EPRATAL Kunststoffrundstab Polyacetal POM-C

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Sehr hohe Festigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität, geringe Feuchtigkeitsaufnahme.

Anwendung

Zahräder, Rollen, Schnapp- und Gleitelement

Betrieb
Material: POM-C
Material Qualität: Epratal C
Farbe
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 3000
Betriebstemperatur (°C): von -50 bis 100
Handelsmarke: Epratal C
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab POM-C 3000 Ø15mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø15mm schwarz Artikelnummer 13905587

Katalog Artikelnr 1: RDST-15X3000POM-S

Rundstab POM-C 3000 Ø20mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø20mm schwarz Artikelnummer 13905661

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X1000-POM-C-S

Rundstab POM-C 3000 Ø 25mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø 25mm schwarz Artikelnummer 13905766

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X3000POM-S

Rundstab POM-C 3000 Ø 30mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø 30mm schwarz Artikelnummer 13905829

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X3000POM-S

Rundstab POM-C 3000 Ø 40mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø 40mm schwarz Artikelnummer 13905928

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X3000POM-S

Rundstab POM-C 3000 Ø 50mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø 50mm schwarz Artikelnummer 13906008

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X3000POM-S

Rundstab POM-C 3000 Ø 60mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø 60mm schwarz Artikelnummer 13906096

Katalog Artikelnr 1: RDST-60X3000POM-S

Rundstab POM-C 3000 Ø 70mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø 70mm schwarz Artikelnummer 13906140

Katalog Artikelnr 1: RDST-70X3000-POM-S

Rundstab POM-C 3000 Ø 80mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø 80mm schwarz Artikelnummer 13906202

Katalog Artikelnr 1: RDST-80X3000POM-S

Rundstab POM-C 3000 Ø 90mm schwarz EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø 90mm schwarz Artikelnummer 13906244

Katalog Artikelnr 1: RDST-90X3000-POM-S

Material: POM-C
Material Qualität: Epratal C
Farbe
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 3000
Betriebstemperatur (°C): von -50 bis 100
Handelsmarke: Epratal C
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster