ProductPage

ERIFLON Rundstab PTFE weiß

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Material: PTFE
Material Qualität: Eriflon PTFE
Farbe: Weiss
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Rundstab Eriflon PTFE weiss Ø 130x1000mm ERIFLON Rundstab Eriflon PTFE weiss Ø 130x1000mm Artikelnummer 13905513

Katalog Artikelnr 1: RDST-130X1000PTFE-W

Rundstab Eriflon PTFE weiss Ø 150x1000mm ERIFLON Rundstab Eriflon PTFE weiss Ø 150x1000mm Artikelnummer 13905550

Katalog Artikelnr 1: RDST-150X1000PTFE-W

Material: PTFE
Material Qualität: Eriflon PTFE
Farbe: Weiss
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Eriflon PTFE
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)