ProductPage

EPRADUR Kunststoffrundstab Polyvinylchlorid-U (Hart)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Hohe Festigkeit und Chemikalienbeständigkeit, schweiss- und bedruckbar.

Anwendung

Chemie- und Apparatebau, Schaltanlagenbau

Betrieb
Material: PVC-U
Material Qualität: Epradur PVC
Farbe: Grau
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -15 bis 60
Handelsmarke: Epradur PVC
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab PVC-U (Hart) Ø 10mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 10mm grau Artikelnummer 13905444

Katalog Artikelnr 1: RDST-10X2000PVC-GR

Rundstab PVC-U (Hart) Ø 12mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 12mm grau Artikelnummer 13905504

Katalog Artikelnr 1: RDST-12X2000PVC-GR

Rundstab PVC-U (Hart) Ø 20mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 20mm grau Artikelnummer 13905681

Katalog Artikelnr 1: RDST-20X2000-HPV#001; RDST-20X2000-HPVC-GRAU

Rundstab PVC-U (Hart) Ø 25mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 25mm grau Artikelnummer 13905744

Katalog Artikelnr 1: RDST-25X2000-HPV#001; RDST-25X2000-HPVC-GRAU

Rundstab PVC-U (Hart) Ø 30mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 30mm grau Artikelnummer 13905818

Katalog Artikelnr 1: RDST-30X2000PVC-GR

Rundstab PVC-U (Hart) Ø 15mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 15mm grau Artikelnummer 13905580

Katalog Artikelnr 1: RDST-15X2000PVC-GR

Rundstab PVC-U (Hart) Ø 35mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 35mm grau Artikelnummer 13905856

Katalog Artikelnr 1: RDST-35X2000PVC-GR

Rundstab PVC-U (Hart) Ø 40mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 40mm grau Artikelnummer 13905917

Katalog Artikelnr 1: RDST-40X2000PVC-GR

Rundstab PVC-U (Hart) Ø 45mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 45mm grau Artikelnummer 13905951

Katalog Artikelnr 1: RDST-45X2000PVC-GR

Rundstab PVC-U (Hart) Ø 50mm grau EPRADUR Rundstab PVC-U (Hart) Ø 50mm grau Artikelnummer 13905997

Katalog Artikelnr 1: RDST-50X2000PVC-GR

Material: PVC-U
Material Qualität: Epradur PVC
Farbe: Grau
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Betriebstemperatur (°C): von -15 bis 60
Handelsmarke: Epradur PVC
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster