ProductPage

DURAPIPE Verschlusskappe Serie: 149 ABS PN10 Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Endkappe
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 32
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kappe ABS PN10 32mm 11.149.308 DURAPIPE Kappe ABS PN10 32mm 11.149.308 Artikelnummer 10045405

Katalog Artikelnr 1: 11.149.308-32

Form: Endkappe
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 32
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)