ProductPage

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP Elektrisch gesteuert Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Norm: EN (DIN)
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 14081855
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 14081844
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 14081874
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 14081863
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 14081845
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 14081856
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 14081864
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 14081875
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 14081846
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 14081857
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Norm: EN (DIN)
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster