ProductPage

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP Pneumatischebetätigt Einfachwirkend, Feder schließend Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 13414315

Katalog Artikelnr 1: 13414315

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 13414339

Katalog Artikelnr 1: 13414339

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 13414340

Katalog Artikelnr 1: 13414340

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 13414317

Katalog Artikelnr 1: 13414317

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 13414341

Katalog Artikelnr 1: 13414341

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 Artikelnummer 13414318

Katalog Artikelnr 1: 13414318

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 Artikelnummer 13414342

Katalog Artikelnr 1: 13414342

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 Artikelnummer 13414319

Katalog Artikelnr 1: 13414319

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 Artikelnummer 13414343

Katalog Artikelnr 1: 13414343

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 PN10 Wafer Typ DN125 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 PN10 Wafer Typ DN125 Artikelnummer 13414320

Katalog Artikelnr 1: 13414320

Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster