ProductPage

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF Pneumatischebetätigt Einfachwirkend, Feder schließend Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette: FKM-F
Material Klappenblatt: PVDF
Norm: EN (DIN)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 13414323

Katalog Artikelnr 1: 13414323

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 13414324

Katalog Artikelnr 1: 13414324

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 13414325

Katalog Artikelnr 1: 13414325

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN80 Artikelnummer 13414326

Katalog Artikelnr 1: 13414326

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN10 Wafer Typ DN100 Artikelnummer 13414327

Katalog Artikelnr 1: 13414327

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 PN10 Wafer Typ DN125 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 PN10 Wafer Typ DN125 Artikelnummer 13414328

Katalog Artikelnr 1: 13414328

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 PN10 Wafer Typ DN150 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 PN10 Wafer Typ DN150 Artikelnummer 13414329

Katalog Artikelnr 1: 13414329

Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR850 PN10 Wafer Typ DN200 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR850 PN10 Wafer Typ DN200 Artikelnummer 13414330

Katalog Artikelnr 1: 13414330

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette: FKM-F
Material Klappenblatt: PVDF
Norm: EN (DIN)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)