ProductPage

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742 PVC-U/PVC-U Handhebel Wafer Typ


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Zentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 12478751

Katalog Artikelnr 1: 12478751

Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 12478752

Katalog Artikelnr 1: 12478752

Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 12478753

Katalog Artikelnr 1: 12478753

Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ASAHI Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 Artikelnummer 12478754

Katalog Artikelnr 1: 12478754

Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ASAHI Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 Artikelnummer 12478755

Katalog Artikelnr 1: 12478755

Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ASAHI Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 Artikelnummer 12478756

Katalog Artikelnr 1: 12478756

Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 ASAHI Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 Artikelnummer 12478757

Katalog Artikelnr 1: 12478757

Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Zentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)