ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Material Membran
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 13248668

Katalog Artikelnr 1: 13248668

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 Artikelnummer 13248669

Katalog Artikelnr 1: 13248669

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 Artikelnummer 13248670

Katalog Artikelnr 1: 13248670

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 Artikelnummer 13248671

Katalog Artikelnr 1: 13248671

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 50mm DN40 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 50mm DN40 Artikelnummer 13248672

Katalog Artikelnr 1: 13248672

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 63mm DN50 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 63mm DN50 Artikelnummer 13248673

Katalog Artikelnr 1: 13248673

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 75mm DN65 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 75mm DN65 Artikelnummer 13248674

Katalog Artikelnr 1: 13248674

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 90mm DN80 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 90mm DN80 Artikelnummer 13248675

Katalog Artikelnr 1: 13248675

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 110mm DN100 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 110mm DN100 Artikelnummer 13248676

Katalog Artikelnr 1: 13248676

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 13248677

Katalog Artikelnr 1: 13248677

Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Material Membran
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster