ProductPage

GF Verschlusskappe Serie: 960 PVC-U Druck Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Endkappe
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 40
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kappe PVC-U 40 721.960.109 GF Kappe PVC-U 40 721.960.109 Artikelnummer 10045424

Katalog Artikelnr 1: 721960109

Form: Endkappe
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 40
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)