ProductPage

GF Verschraubung 3-teilig Serie: 530 PVC-U/formbar (GY) PN16 Klebemuffe/Aussengewinde (BSPT)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Dreitilig kupplung
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 32 x zylindrisches Aussengewinde BSPT 1" 721.530.808 GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 32 x zylindrisches Aussengewinde BSPT 1" 721.530.808 Artikelnummer 10046973

Katalog Artikelnr 1: 721530808

Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 50 x zylindrisches Aussengewinde BSPT 1.1/2" 721.530.810 GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 50 x zylindrisches Aussengewinde BSPT 1.1/2" 721.530.810 Artikelnummer 10046975

Katalog Artikelnr 1: 721530810

Form: Dreitilig kupplung
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)