ProductPage

BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Hohlwelle Stahl Anzahl Rillen: 2 Serie: R1096..35

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Hohlwelle
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 2000
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Verdrehgesicherte Hohlwelle 25mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Hohlwelle 25mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm Artikelnummer 23552164
Verdrehgesicherte Hohlwelle 30mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Hohlwelle 30mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm Artikelnummer 23552172
Ausführung: Hohlwelle
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 2000
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)