ProductPage

BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle Acier inoxydable X90 Anzahl Rillen: 1 Serie: R1096..23

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Vollwelle
Material: Acier inoxydable X90
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 900
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Verdrehgesicherte Vollwelle 12mm Acier inoxydable X90 Anzahl Rillen: 1 Länge: 900mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 12mm Acier inoxydable X90 Anzahl Rillen: 1 Länge: 900mm Artikelnummer 23552075
Verdrehgesicherte Vollwelle 16mm Acier inoxydable X90 Anzahl Rillen: 1 Länge: 900mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 16mm Acier inoxydable X90 Anzahl Rillen: 1 Länge: 900mm Artikelnummer 23552080
Verdrehgesicherte Vollwelle 25mm Acier inoxydable X90 Anzahl Rillen: 1 Länge: 900mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 25mm Acier inoxydable X90 Anzahl Rillen: 1 Länge: 900mm Artikelnummer 23552091
Ausführung: Vollwelle
Material: Acier inoxydable X90
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 900
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)