ProductPage

BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle Stahl Anzahl Rillen: 1 Serie: R1096..02

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Vollwelle
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Verdrehgesicherte Vollwelle 12mm Stahl Anzahl Rillen: 1 Länge: 400mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 12mm Stahl Anzahl Rillen: 1 Länge: 400mm Artikelnummer 23552071
Verdrehgesicherte Vollwelle 16mm Stahl Anzahl Rillen: 1 Länge: 400mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 16mm Stahl Anzahl Rillen: 1 Länge: 400mm Artikelnummer 23552076
Verdrehgesicherte Vollwelle 20mm Stahl Anzahl Rillen: 1 Länge: 500mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 20mm Stahl Anzahl Rillen: 1 Länge: 500mm Artikelnummer 23552081
Verdrehgesicherte Vollwelle 25mm Stahl Anzahl Rillen: 1 Länge: 500mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 25mm Stahl Anzahl Rillen: 1 Länge: 500mm Artikelnummer 23552087
Ausführung: Vollwelle
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)